| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702147 Herst.-Nr.: 4317784615358 EAN/GTIN: 4317784615358 |
| | |
|
| | |
| Kleb- und Dichtstoffentferner EE • Dichlormethanfrei • Starker Lösungseffekt • Silikonfrei • Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc. • Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten • Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten sowie Lacke, Farben, Fetten, Schmier- und Gleitmitteln Hinweis: Durch eine Rezepturumstellung ist dieser Artikel im Handel frei verkäuflich, die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Marke: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Schmierspray, schmierspray, Dichtstoff, Dichtstoffenentferner, E-COLL, Keilriemenspray, Kleb-, Klebeentferner, Klebstoff, und |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,89* | € 90,18* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,66008* | € 90,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,10008* | € 92,56008* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,85* | € 93,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,94008* | € 93,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,88834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|