| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667007 Herst.-Nr.: 4317784615358 EAN/GTIN: 4317784615358 |
| | |
|
| | |
| Kleb- und Dichtstoffentferner EE • Dichlormethanfrei • Starker Lösungseffekt • Silikonfrei • Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc. • Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten • Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten sowie Lacke, Farben, Fetten, Schmier- und Gleitmitteln Hinweis: Durch eine Rezepturumstellung ist dieser Artikel im Handel frei verkäuflich, die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 400 ml | Ausführung: | Dichtstoff-/Kleberentferner | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Schmierspray, schmierspray, E-COLL, Kleb-, und, Dichtstoffentferner,, Spray, 400 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,76* | € 85,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,50* | € 90,85008* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,94* | € 92,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,69004* | € 93,71004* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,78* | € 93,86004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|