Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschale ALU EN 14420-3, Spannbereich 50-53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschale ALU EN 14420-3, Spannbereich 50-53mm
Klemmschale ALU EN 14420-3, Spannbereich 50-53mm
Artikel-Nr.:
     4012-702405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907017130
EAN/GTIN:
     4064907017130
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Klemmschale, Alu

• Klemmschale für Schlauch
• Nach EN14420-3
• Material Klemmschale: Aluminium
• Material Schraube: Stahl
• Betriebsdruck: 25 bar

Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø:
38 mm
Schlauchwandstärke:
6,5 mm
Spannbereich:
50–53 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 9,04*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 9,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 15,38*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.