Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel Universal SuB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankschlüssel Universal SuB
Schaltschrankschlüssel Universal SuB
Artikel-Nr.:
     4012-702409
Hersteller:
     Schuebo
Herst.-Nr.:
     47230
EAN/GTIN:
     4030884001721
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel Universal

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette.



Mit Außenvierkant 6 mm, stufenförmigem Außenvierkant 7-8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Breite:
72 mm
Markenname:
S+B
Herstellername:
Schuebo GmbH
Herstellerartikelnummer:
47230
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 55880005, Kreuzform, QR4028533, SuB, Universal
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
829
10
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 11,43*
Lager 4012
829
1
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 12,01*
4 Tage
748
1
€ 4,79*
ab € 9,59*
€ 12,24*
1 Tag
833
1
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 12,28*
4 Tage
834
1
€ 4,30*
ab € 9,88*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,37*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,39*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 8,61*
Ähnlich
k.A.
877723
ab € 6,88*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.