Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Naturstein-Silikon hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illbruck Naturstein-Silikon hellgrau
Illbruck Naturstein-Silikon hellgrau
Illbruck Naturstein-Silikon hellgrau
Artikel-Nr.:
     4012-702529
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     378783
EAN/GTIN:
     4014431609066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Silikon
Natursteinsilikon FA870

• Glänzende Oberfläche
• Speziell für Naturwerksteine
• Keine Randzonenverfärbung
• UV-beständig
• Zur Abdichtung von Baufugen geeignet
• Für eine Vielzahl von Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich
• Für Fassaden, Böden, für Spiegelverfugungen
• Auch für den Einsatz in sehr kalten Umgebungen geeignet
• Dauernassbeständig und anstrichverträglich nach DIN 52460



Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,31 l
Gebinde:
Kartusche
Marke:
Illbruck
Herstellername:
Tremco CPG Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
378783
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: naturstein-silikon, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 11,58*
€ 14,56*
2 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 14,61*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,50*
€ 15,65*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.