| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4014431609066 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014431609066 EAN/GTIN: 4014431609066 |
| | |
|
| | |
| Natursteinsilikon FA870 • Glänzende Oberfläche • Speziell für Naturwerksteine • Keine Randzonenverfärbung • UV-beständig • Zur Abdichtung von Baufugen geeignet • Für eine Vielzahl von Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich • Für Fassaden, Böden, für Spiegelverfugungen • Auch für den Einsatz in sehr kalten Umgebungen geeignet • Dauernassbeständig und anstrichverträglich nach DIN 52460 Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.EUH210: Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316424 | Inhalt: | 0,31 l | Farbe: | hellgrau | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,53* | € 14,47* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,19* | € 14,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,79* | € 14,80* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,56* | € 15,61* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,29* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|