Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig
Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig
Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig
Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig
Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig
Ballistol® Universalöl 400 ml Spray 27-sprachig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-702598
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21831
EAN/GTIN:
     4017777218312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Universalöl

• Reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost
• Verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste sowie andere ungeeignete Öle und neutralisiert schwache Säuren
• Lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein und biologisch abbaubar
• Dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet
• Spezialmittel für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und den Haushalt
• Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbestandigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
* In 27 Sprachen und speziell für den Vertrieb im erweiterten ausländischen Markt.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
Ballistol®
Herstellername:
Ballistol GmbH
Herstellerartikelnummer:
21831
Inhalt:
0,4 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
42
6
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 11,06*
6
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 11,40*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 8,72*
€ 11,46*
2 Tage
42
6
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 11,57*
3 Tage
42
6
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.