| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935682 Herst.-Nr.: 4017777218312 EAN/GTIN: 4017777218312 |
| | |
|
| | |
| Universalöl • Reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost • Verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste sowie andere ungeeignete Öle und neutralisiert schwache Säuren • Lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein und biologisch abbaubar • Dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet • Spezialmittel für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und den Haushalt • Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbestandigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol * In 27 Sprachen und speziell für den Vertrieb im erweiterten ausländischen Markt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | BALLISTOL | Inhalt ca.: | 400 ml l | Inhalt: | 400 ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multispray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Waffenöl, Sprühöl, Ölspray, ölspray 400ml ballistol, korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl ballistol, BALLISTOL, 400, ml, Spray, 27-sprachig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,29* | € 11,19* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 8,65* | € 11,27* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,95* | ab € 8,80* | € 11,38* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 8,97* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|