Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Arkansas-Brocken 130x70x20 mm Nr.361 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Arkansas-Brocken 130x70x20 mm Nr.361 Müller
Super-Arkansas-Brocken 130x70x20 mm Nr.361 Müller
Artikel-Nr.:
     4012-702700
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     361
EAN/GTIN:
     4037073000558
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Abziehstein Super Arkansas Brocken

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.

Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
20 mm
Feinheitsgrad:
grob/extrafein
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
361
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, arkansas-stein fein, kombi abziehstein, 85700020, Abziehstein, Arkansas, Brocken, Müller, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper, Super, Super-Arkansas-Brocken
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,70*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,28*
2 Tage
66
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,28*
2 Tage
66
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843425
ab € 3,85*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843420
ab € 6,04*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843421
ab € 6,11*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843422
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.