| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4037073000558 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3085700020 EAN/GTIN: 4037073000558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abziehstein, Super-Arkansas-Brocken Ausführung: 2-seitig verwendbar. Anwendung: Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 130 x 70 x 20 mm | Maße L x B x H: | 130 x 70 x 20 mm | Sperrcode: | 0 | Stahl: | empfohlen | HM: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Typ/Feinheitsgrad: | extrafein/grob | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3085700020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, arkansas-stein fein, kombi abziehstein, Schleiffeile-Handläpper, Super, Abzieh-Stein, Super-Arkansas-Brocken, Abziehstein, Müller, Arkansas-Brocken, Arkansas, Arkansas-Abziehstein, Brocken, QR4026584, 3085700020, 85700020 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,49* | € 7,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 5,50* | € 7,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,52* | € 7,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,53* | € 7,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|