Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Basic Set Ersa
Artikel-Nr.:
     4012-703190
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     OG07400041
EAN/GTIN:
     4003008061567
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Gaslötset Independent 75

Ausführung: Ergonomisch geformter, antistatischer Gaslötkolben mit sofortiger Zündung der Flamme auf Knopfdruck durch die eingebaute Piezozündung und stufenlose Leistungseinstellungsfunktion. Der Betrieb erfolgt mit dem handelsüblichen gereinigtem Butan-Feuerzeuggas.

Anwendung: Ideal für Service-, Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten geeignet, besonders wenn die Stromversorgung fehlt. Durch die große Auswahl an Lötspitzen kann mit diesem Gerät ein breites Anwendungsspektrum bearbeitet werden.



Lieferumfang:
1 Gaslötkolben
2 Lötspitzen, meißelförmig, 1,0 und 2,4 mm
1 Ablagebügel
1 Reinigungsschwamm
1 Schwammbehälter
1 Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Typ:
Basic-Set
Gewicht:
273 g
Marke:
Ersa
Herstellerartikelnummer:
OG07400041
Herstellername:
Ersa GmbH
Markenname:
Ersa
Ursprungsland:
Irland
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, lötstation, 91530011, Ersa, gasbetrieben, Gasbetriebener, Gaslöter, Gaslötset, Gaslöt-Set, Löter, Lötgeräte, Lötkolben, Lötkolbenset, QR5065938, Sonderlötkolben, Verbindungstechnik, Weichlöttechnik, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,31*
€ 61,29*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,44*
€ 61,33*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 52,92*
€ 62,03*
7 Tage
44
pro Satz
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 62,68*
2 Tage
44
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,65*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072AN/SB
ab € 10,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072HE/SB
ab € 10,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072RE/SB
ab € 11,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072MN/SB
ab € 11,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.