| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-704308 Herst.-Nr.: 4063726004758 EAN/GTIN: 4063726004758 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge • Fest- und Gleitbügel aus Temperguss • Hohlprofilschiene mit Riffelung • Ergonomischer Holzgriff • Trapezgewindespindel brüniert • Beweglich gelagerte Druckplatte • Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Weitere Informationen: | | Spannweite: | 600 mm | Ausladung: | 175 mm | Gleitschiene: | 32 x 10 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,51* | € 25,83* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,13* | € 26,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,09* | € 26,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,11* | € 29,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,57* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|