Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Bandmaß, glasf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Bandmaß, glasf
Kunststoff-Bandmaß, glasf
Kunststoff-Bandmaß, glasf
Artikel-Nr.:
     4012-704333
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520211010A
EAN/GTIN:
     4007368072973
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Kapselbandmaß RADIUS

• Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse • Griffsympathische Soft-Touch-Oberfläche • Glasfaserfäden mit extrudierte Kunststoffummantelung, gelb • Klarlack als Verschleißschutz • mm-/cm-Teilung • Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • Kurbelarm kann von Rechts- auf Linkshänderbetrieb umgestellt werden • Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring • EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Maßanfang:
A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)
Bandmaterial:
Glasfaser
Bandfarbe:
gelb
Bandbeschichtung:
Kunststoffummantelung; Klarlack
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hakentyp:
Ring
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
520211010A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 18,76*
€ 23,77*
7 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 24,11*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 19,20*
€ 24,36*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 19,50*
€ 24,79*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
520041050A
ab € 45,34*
Ähnlich
BMI
501214020AF
ab € 27,47*
Ähnlich
BMI
520221020A
ab € 26,85*
Ähnlich
BMI
520231025A
ab € 31,66*
Ähnlich
BMI
501224030AF
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.