Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschale ALU EN 14420-3, Spannbereich 85-89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschale ALU EN 14420-3, Spannbereich 85-89mm
Klemmschale ALU EN 14420-3, Spannbereich 85-89mm
Artikel-Nr.:
     4012-704341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907017963
EAN/GTIN:
     4064907017963
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen
Klemmschale, Alu

• Klemmschale für Schlauch
• Nach EN14420-3
• Material Klemmschale: Aluminium
• Material Schraube: Stahl
• Betriebsdruck: 25 bar

Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø:
75 mm
Schlauchwandstärke:
6 mm
Spannbereich:
85–89 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 19,79*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 20,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 21,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 26,77*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.