Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/SP. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/SP. Halder
Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/SP. Halder
Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/SP. Halder
Artikel-Nr.:
     4012-704472
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3117030
EAN/GTIN:
     4030618302728
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Schonhammer SIMPLEX Nr. 3117

• Ein Schlagkopf aus Superplastik, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest • Ein Schlagkopf aus TPE-soft, weich, abriebfrei • Gehäuse aus Aluminium, zweigeteilt • Holzstiel • Sämtliche Einzelteile sind austauschbar • Für Schreinerei, Modellbau, Türbau, Möbelbau • Zum Positionieren und Justieren von leichten oder empfindlichen Werkstücken

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Gesamtgewicht:
187 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3117030
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 23,24*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 23,26*
4 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 25,05*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 20,17*
€ 25,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,40*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3122.030
ab € 9,60*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.030
ab € 2,60*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.030
ab € 2,31*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.