| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-704551 Herst.-Nr.: 216607400 EAN/GTIN: 4026271276865 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge PAROLI® • Sägekörper aus einem Stück geschmiedet • Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa Weitere Informationen: | | Ø: | 74 mm | Bohrtiefe: | 50 mm | Markenname: | FAMAG | Herstellername: | Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 216607400 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,55* | € 30,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,44* | € 30,43* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,39* | € 30,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,79* | € 32,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,18* | € 33,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|