Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 70 x 78,60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 70 x 78,60mm
Feuerschutzschlauch Silikon/Fiberglas, rot, 70 x 78,60mm
Artikel-Nr.:
     4012-704798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050373
EAN/GTIN:
     4064907050373
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
Feuerschutzschlauch

• Material: silikonbeschichtetem Fiberglas
• Temperaturbeständigkeit: max. 260°C (kurzfristig 1100°C)
• Farbe: rot

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
78,6 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Feuerschlauch, Fiberglasschlauch, Schlauch, Silikonschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,51*
€ 545,62*
€ 4,90*
ab € 493,35*
€ 562,05*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,86*
€ 565,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,79*
€ 595,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,06*
€ 602,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,33*
€ 672,7427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,38*
€ 669,2322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,18*
€ 647,5742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,44*
€ 631,2236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,86*
€ 610,3034
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 25,643* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.