Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Simplex Alug. 40mm TPE-soft/SP. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer Simplex Alug. 40mm TPE-soft/SP. Halder
Schonhammer Simplex Alug. 40mm TPE-soft/SP. Halder
Schonhammer Simplex Alug. 40mm TPE-soft/SP. Halder
Artikel-Nr.:
     4012-704888
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3117040
EAN/GTIN:
     4030618302735
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Schonhammer SIMPLEX Nr. 3117

• Ein Schlagkopf aus Superplastik, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest • Ein Schlagkopf aus TPE-soft, weich, abriebfrei • Gehäuse aus Aluminium, zweigeteilt • Holzstiel • Sämtliche Einzelteile sind austauschbar • Für Schreinerei, Modellbau, Türbau, Möbelbau • Zum Positionieren und Justieren von leichten oder empfindlichen Werkstücken

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Gesamtgewicht:
349 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3117040
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 28,59*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 28,67*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 30,93*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 31,23*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 25,28*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3122.040
ab € 14,09*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.040
ab € 4,14*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.040
ab € 3,08*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.