Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettengehänge verz 1-str Länge 1m Tragkraft 90 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettengehänge verz 1-str Länge 1m Tragkraft 90 2t
Kettengehänge verz 1-str Länge 1m Tragkraft 90 2t
Artikel-Nr.:
     4012-705114
Hersteller:
     FORCE Ketten Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     838108avz
EAN/GTIN:
     4053569825207
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Kettengehänge, verzinkt

• Güteklasse 8 • DIN EN 818-4 • Kette 8 mm • Mit Gabelkopfhaken

Weitere Informationen:
Ausführung:
1-strang
Nutzlänge:
1 m
Grad:
90/–
Tragkraft:
2000/– kg
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
Force Ketten
Herstellername:
FORCE Ketten Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
838108avz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 51,57*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 39,09*
€ 51,57*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 41,50*
€ 55,63*
15 Tage
10
€ 6,99*
ab € 43,78*
€ 57,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,38*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.