Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa® ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm
tesa® ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm
tesa® ACXplus 7065 schwarz, Abd. weiss 25m x 12mm
Artikel-Nr.:
     4012-705256
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07065-00009-22
EAN/GTIN:
     4042448213730
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband

• Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger
• Sehr hohe Klebkraft
• Sehr guten Weichmacherbeständigkeit
• Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus
• Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen

Weitere Informationen:
Typ:
7065
Breite:
12 mm
Länge:
25 m
Stärke:
1200 µm
Farbe:
schwarz
Marke:
tesa®
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 44,53*
Lager 4012
6
6
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 44,57*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 44,68*
6
€ 4,90*
ab € 35,99*
€ 44,74*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 32,04*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4692* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 267,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.