| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-705256 Herst.-Nr.: 07065-00009-22 EAN/GTIN: 4042448213730 |
| |
|
| | |
| tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband • Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen Weitere Informationen: | | Typ: | 7065 | Breite: | 12 mm | Länge: | 25 m | Stärke: | 1200 µm | Farbe: | schwarz | Marke: | tesa® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, Band, Doppelseitiges-Klebeband, Klebeband, Rolle, tesa® |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,90* | € 44,53* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,73* | € 44,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,26* | € 44,68* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 35,99* | € 44,74* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 32,04* | € 45,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4504* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 268,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|