Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Hard-Cut 1927A 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Hard-Cut 1927A 12,0 mm
FRANKEN Hartmetall Schaftfräser Hard-Cut 1927A 12,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-705585
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1927A.012
EAN/GTIN:
     4037753174319
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Hartmetall-Schaftfräser Hard-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und langer Ausführung zum Schlichten in hochfesten Werkstoffen bis 66 HRC. Produktmerkmale und Vorteile: Durch stabiles Design mit erhöhten Kerndurchmesser für vibrationsarme Bearbeitung geeignet. Hohe Zähnezahlen ermöglichen hohe Vorschubgeschwindigkeiten. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit. Zur effektiven Kühlung wird die Kaltluftdüse empfohlen.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø12
Produktlinie:
FRANKEN Hard-Cut
Schneidendurchmesser Ød₁:
12.0 mm
Schneidentoleranz:
-0,04
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
12.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Zähnezahl Z:
6.0
Schneidenlänge l₂:
26.0 mm
Freie Halslänge l₃:
35.0 mm
Gesamtlänge l₁:
83.0
Halsdurchmesser Ød₃:
11.5
Auskraglänge lₐ:
38.0
Kantenbruch:
0.14
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (mit Schutzfase)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Radial
Drallwinkel:
50 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 129,96*
€ 165,53*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 196,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 208,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 212,18*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.