Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhelm velvet blackM ADURO 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4012-706261
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     72544
EAN/GTIN:
     4003318725449
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Fahrradhelm Aduro 2.0

• In-Mold für langlebige Verbindung der Außenschale mit dem stoßabsorbierenden Helmmaterial (EPS) • Abnehmbares Visier • Feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad • LED Licht im Verstellrad für zusätzliche Sicherheit während Dunkelheit und Dämmerung • Größeneinstellung über einen Vollring aus 2 Kunststoffkomponenten für optimale Stabilität und Formschlüssigkeit • Sehr gute Belüftung des Kopfes durch 11 Luftein- und 3 Luftauslässe, die durch Strömungskanäle verbunden sind • Eingeschäumte Fliegennetze • Herausnehmbare und waschbare Polster mit höchstem Tragekomfort • Farblich abgestimmte Riemen mit weicher Oberfläche und einfacher Einstellmöglichkeit durch praktische Gurtstraffer • Passive Sicherheit durch großflächige Reflektoren mit besonders hoher Rückstrahlwirkung

Weitere Informationen:
Farbe:
velvet black
Größe:
M
Kopfumfang:
52–58 cm
Gewicht:
295 g
Herstellerartikelnummer:
72544
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 54,22*
€ 69,62*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,29*
€ 69,71*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,93*
€ 70,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 71,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,69*
€ 72,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
72545
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.