| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706436 Herst.-Nr.: 125900-1120-L EAN/GTIN: 4030646379983 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke »Frank« Eigenschaften: • Ergonomische Schnittführung Ausführung: • Perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze • 4 Armstifttaschen, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche • Verdeckter YKK-Frontreißverschluss • Innovativer FHB-Kragenverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss Material: • Twill, 50% Baumwolle,50 % Polyester, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 125900-1120-L | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,62* | € 79,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,06* | € 80,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,76* | € 81,29* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,27* | € 84,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,86* | € 85,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|