Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke FRANK Größe L grau-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644188
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125900-1120-L
EAN/GTIN:
     4030646379983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB FRANK Arbeitsjacke · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Ausführung: 1 Handybrusttasche, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 4 Armstifttaschen, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Kragenverschluss, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Größe:
L
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 62,62*
€ 79,96*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,06*
€ 80,00*
€ 5,00*
ab € 63,76*
€ 81,29*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 66,27*
€ 84,45*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,86*
€ 85,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.