Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Größe 4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Größe 4 AMF
Andrückschraube Größe 4 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-706495
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99044
EAN/GTIN:
     4020772099046
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andruckschraube m8
Andrückschraube für offenen Haltearm

Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Größe:
4
Festigkeitsklasse:
8,8
Länge:
78 mm
Höhe min:
21 mm
Höhe max.:
50 mm
Muttergröße:
M8 x 10 DIN 508 Mit Mutter für T-Nute
Schraubengröße:
M8 x 65 DIN 933
Gewicht:
62 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
99044
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube, 39460080, AMF, QR4025974, Schraube, Schrauben, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
53
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,29*
4 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 3,20*
€ 4,37*
3 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,40*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,41*
5 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 3,27*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.