Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Gr.4 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Gr.4 AMF
Andrückschraube Gr.4 AMF
Andrückschraube Gr.4 AMF
Andrückschraube Gr.4 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772099046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039460080
EAN/GTIN:
     4020772099046
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andruckschraube m8
Andrückschraube für offenen Haltearm Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Größe:
4
Ausführung:
Mit Mutter für T-Nute
L:
78 mm
Schraube DIN 933:
M8 x 65
Mutter für T-Nute DIN 508:
M8 x 10
h min.:
21 mm
h max.:
50 mm
Gewicht:
62 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039460080
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube, 3946, Schnellspanner, Schraube, Spanngeräte, AMF, QR4025974, Schrauben, Spanngerät, Spanner, 3039460080, 39460080
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,29*
Lager 7
45
1
€ 4,79*
ab € 3,20*
€ 4,37*
3 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,40*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,41*
5 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 3,27*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.