Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner 6847 Größe 1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussspanner 6847 Größe 1 AMF
Verschlussspanner 6847 Größe 1 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-706502
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94524
EAN/GTIN:
     4020772094522
Suchbegriffe:
Spannhaken
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Nieten aus rostfreiem Stahl. Haken und Spannhülsen vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.

Anwendung: Zur Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern mit Gegenhalter (Bestell-Nr. 3945).

Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Gesamtlänge:
142,6–149,6 mm
Gesamthöhe:
111 mm
Kolbenkraft in kN:
2
Verstellweg:
8 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
94524
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, 39440010, AMF, QR4025971, Spanngerät, Spanngeräte, Verschlußspanner
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
119
1
€ 6,90*
ab € 14,13*
€ 17,91*
4 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 15,18*
€ 19,22*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 19,26*
4 Tage
119
1
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 19,51*
3 Tage
108
1
€ 9,95*
ab € 17,68*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.