| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706648 Herst.-Nr.: 81R 013 30 50 EAN/GTIN: 4003991101325 |
| |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch, 3-lagig • Hohe Flexibilität • Hohe Armierungsdichte aus umweltfreundlichem, cadmiumfreiem Material • Silikonfrei • Toleranzen gem. DIN 16940 • Geprüft nach DIN EN ISO 1402-7.2 (Stand 04/2010), Wasser als Medium bei 20 °C Umgebungstemperatur • Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) und 1907/2006/EC (REACH) • Material: PVC, verstärkt mit hochreißfestem Polyestergarn • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Außen-Ø: | 16 mm | Farbe Decke: | rot | Betriebsdruck: | 8 bar | Schlauchlänge: | 50 m | Marke: | APD Schlauchtechnik | Herstellername: | APD Schlauchtechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 81R 013 30 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,32* | € 80,14* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,96* | € 80,18* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,64* | € 80,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 84,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,93* | € 85,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,2792* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|