Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Artikel-Nr.:
     4012-706893
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     NoTr:
EAN/GTIN:
     5708997356111
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte MIDI EX

• Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Nicht leitfähig • Mit Hauptlicht und oberem Spotlicht • Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung • Lampenkopf ist um 180° schwenkbar • Mit 2-Stufenschalter • Am Lampenrücken ist ein Haken und im Fuß ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht Lieferung: Inklusive Ladegerät und USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Hauptlicht:
100/200 lm
Spot:
100 lm
Brenndauer:
2,5/5 h
Länge:
181 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
NoTr:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
36
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 77,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,20*
€ 77,95*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,90*
€ 78,71*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 79,90*
4 Tage
36
€ 4,30*
ab € 64,85*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.