Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Akku-Arbeitsleuchte MIDI EX
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706893
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     NoTr:
EAN/GTIN:
     5708997356111
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte MIDI EX

• Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Nicht leitfähig • Mit Hauptlicht und oberem Spotlicht • Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung • Lampenkopf ist um 180° schwenkbar • Mit 2-Stufenschalter • Am Lampenrücken ist ein Haken und im Fuß ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht Lieferung: Inklusive Ladegerät und USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Hauptlicht:
100/200 lm
Spot:
100 lm
Brenndauer:
2,5/5 h
Länge:
181 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
NoTr:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 63,26*
€ 78,06*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,89*
€ 78,73*
€ 4,90*
ab € 62,83*
€ 79,70*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 79,92*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 64,85*
€ 81,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.