Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646730, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Artikel-Nr.:
     4012-707050
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     646730/47
EAN/GTIN:
     4051428082525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Ultimate Impulse Olive Low 646730«, S1P ESD HRO SRA

Zulassung/Norm: S1P ESD HRO SRA Ausführung: • Anziehschlaufe • Sockenähnlicher Schaft aus Safety Knit® Fußbett: Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle Sohle: Dual.Impulse bis 300°C hitzebeständig, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® Material: Strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh Sicherheit: Fiberglaskappe, metallfreier FAP®-Durchtrittschutz, TPU-Vorderkappenschutz und Fersenschutz Farbe: schwarz-oliv

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
646730/47
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Albatros
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,07*
€ 76,02*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 81,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,80*
€ 85,25*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 69,47*
€ 87,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 93,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.