Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Ansicht rechts
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Ansicht rechts
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Ansicht links
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Kombinierte Ansicht
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Ansicht hinten
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Ansicht Sohle
Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730 - Größe: 47 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     362I-1150806
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646730259000047
EAN/GTIN:
     4051428082525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW S1P ESD HRO SRA - 646730259000047

Der brandneue Herren Sicherheitsschuh ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW von Albatros glänzt mit innovativen Technologien, hochwertigen Materialien und dem modernsten Design. Durch das leistungsfähige Obermaterial aus SafetyKnit passt er sich perfekt Deinem Fuß an. Der im Sicherheitsschuhbereich einzigartige ELASTIC FIT Bund sorgt für einen sockenähnlichen Sitz, wodurch Du ultimativen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit erhältst. Staub, Schmutz oder Kleinteile haben durch den ELASTIC FIT Kragen keine Chance in Deinen Schuh zu gelangen – eben genau Deine Kragenweite! Auch optisch ist der Albatros ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW der absolute Hingucker. Verschiedene Details in knalligem Orange verleihen dem Sicherheitsschuh modische Akzente und sind zudem super funktional. Die Anziehschlaufe an der Ferse erleichtert den Einstieg und mit den Schnürsenkeln kannst Du den Sitz des Schuhs noch individueller an Deinen Fuß anpassen.In Einsatzbereichen, wie Industrie, Montage oder Lager bis Du mit diesem Sicherheitsschuh bestens ausgerüstet. Die speziell entwickelte dual.IMPULSE Sohle mit einer Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei unterschiedlichen Dichten gibt Dir bei jedem Schritt aktiv bis zu 55% der Energie zurück und gewährleistet maximale Dämpfung und hervorragende Stabilität. Damit Du ermüdungsfrei Arbeiten und konstante Höchstleistung zeigen kannst. Das comfit® AIR Fußbett mit einer einzigartigen Wabenstruktur passt sich perfekt dem Fuß an und ist extrem atmungsaktiv aufgrund zahlreicher Poren. Eine Längsgewölbeunterstützung stimuliert Deine Muskulatur beim Gehen und die natürliche Haltung des Fußes wird unterstützt, sodass Du ergonomisch durch den Tag gehst und auch an langen Arbeitstagen absolut keinen Komfort einbüßen musst. Auch für kniende Tätigkeiten bist Du mit diesem Schuh ideal gerüstet, denn er ist mit einem robusten TPU-Vorderkappenschutz und Fersenschutz ausgestattet.Mit dem neuen ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW hat Albatros einen besonders leichten, flexiblen und überaus bequemen Herren Sicherheitsschuh entwickelt, den Du nicht verpassen solltest!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/oliv
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
38- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 76,02*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,21*
€ 76,04*
7 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 81,11*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,76*
€ 84,31*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,17*
€ 86,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.