| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707199 Herst.-Nr.: 318-2-41-1-WG-M EAN/GTIN: 4250331810113 |
| |
|
| | |
| Softshell-Winterjacke »Allrounder« Eigenschaften: • Leicht und bequem • Wasserabweisend • Strapazierfähig Ausführung: • YKK®-Frontreißverschluss mit Blende • Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Abnehmbare Kapuze • Kapuze und Bund verstellbar • Reflexstreifen • Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss • Arm- und Innentasche mit Reißverschluss • Innenliegende elastische Armbündchen Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | white-grey | Herstellerartikelnummer: | 318-2-41-1-WG-M | Herstellername: | EXCESS Workwear GmbH Deutschland | Markenname: | Excess | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,19* | € 89,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,03* | € 89,74* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,80* | € 95,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,39* | € 96,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,09* | € 96,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|