Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Soft-Shell Winterjacke, Gr.M white-grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Soft-Shell Winterjacke, Gr.M white-grey
Excess Soft-Shell Winterjacke, Gr.M white-grey
Excess Soft-Shell Winterjacke, Gr.M white-grey
Excess Soft-Shell Winterjacke, Gr.M white-grey
Excess Soft-Shell Winterjacke, Gr.M white-grey
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227861
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     318-2-41-1-WG-M
EAN/GTIN:
     4250331810113
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Softshell-Winterjacke »Allrounder« Eigenschaften: • Leicht und bequem • Wasserabweisend • Strapazierfähig Ausführung: • YKK-Frontreißverschluss mit Blende • Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Abnehmbare Kapuze • Kapuze und Bund verstellbar • Reflexstreifen • Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss • Arm- und Innentasche mit Reißverschluss • Innenliegende elastische Armbündchen Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Excess
Größe:
M
Farbe:
white-grey
Gewicht:
320 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
94% Polyester / 6% Spandex
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 72,89*
€ 89,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,05*
€ 94,31*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 78,20*
€ 95,74*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 97,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,53*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.