Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 50mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-707650
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662050
EAN/GTIN:
     4026271014801
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer HM

• HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662050
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,22*
€ 112,01*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 91,20*
€ 112,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 115,13*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 95,88*
€ 117,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 118,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.