Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Cleanmat 25L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Cleanmat 25L Kanister
Caramba Cleanmat 25L Kanister
Caramba Cleanmat 25L Kanister
Caramba Cleanmat 25L Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-707716
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     8212300025
EAN/GTIN:
     4013311007831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Caramba Cleanmat

• Zur gründlichen Reinigung von Böden im Industriebereich – auch Lebensmittelindustrie – mit Reinigungsautomaten
• Geeignet für den Einsatz auf Oberflächen vergüteten und unvergüteten Hallenböden (z.B. Betonböden, Epoxidharz-beschichtete Böden), sowie Fliesen
• Die Anwendung kann mit allen gängigen Reinigungsautomaten erfolgen
• Löst Verschmutzungen aller Art, z.B. Öl, Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
Caramba
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reiniger, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Werkstattbodenreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 143,91*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 105,74*
€ 144,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 145,00*
16 Tage
3
€ 6,99*
ab € 118,90*
€ 161,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 165,51*
€ 222,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.