| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707973 Herst.-Nr.: 3825-01/40 EAN/GTIN: 4056284209406 |
| |
|
| | |
| Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01« Ausführung: • Leicht und sportlich • Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System • Wasserdicht Fußbett: AIR-ACTIVE® Sohle: MEINDL Trail Activity Sport Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX® Gewicht: 340 g Farbe: schwarz-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 40 = 6 1/2 | Herstellerartikelnummer: | 3825-01/40 | Herstellername: | Lukas Meindl GmbH & Co. KG | Markenname: | Meindl | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,54* | € 125,57* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 104,32* | € 126,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,60* | € 130,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,01* | € 130,53* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,65* | € 131,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|