| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4056284209406 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056284209406 |
| |
|
| | |
| Sportschuh »Caribe GTX 3825-01« Ausführung: • Leicht und sportlich • Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System • Wasserdicht Fußbett: AIR-ACTIVE® Sohle: MEINDL Trail Activity Sport Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX Gewicht: 340 g Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635178 | Größe: | 40 = 6,5 | Farbe: | schwarz-rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,97* | € 127,52* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,20* | € 131,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 131,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,06* | € 132,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 136,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|