Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-708403
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662060
EAN/GTIN:
     4026271014849
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 60mm
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer HM

• HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
60 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662060
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,94*
€ 152,82*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 127,68*
€ 154,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 154,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 157,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 160,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.