Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 60mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708403
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662060
EAN/GTIN:
     4026271014849
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 60mm
kunstbohrer
kunstbohrer famag
Kunstbohrer HM

• HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
60 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662060
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 153,18*
€ 4,90*
ab € 122,28*
€ 153,28*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 125,69*
€ 154,03*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 156,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 159,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.