Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef.schraube,9229243,Ø4mmL31mmverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bef.schraube,9229243,Ø4mmL31mmverzinkt
Bef.schraube,9229243,Ø4mmL31mmverzinkt
Bef.schraube,9229243,Ø4mmL31mmverzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-708418
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9229243
EAN/GTIN:
     4023149098536
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Befestigungsschrauben

• Für 2-bahniges Laufprofil zur nicht sichtbaren Befestigung im Schraubkanal
• Stahl verzinkt
• Pro Profilset ist ein Schraubenset einzusetzen

Set besteht aus:
• 26 Stück Schrauben

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9229243
Abmessung:
Ø4 x 31 mm
Bodendicke:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
9229243
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschraube, Beschlag, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Schiebetürbeschläge, Schraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2101*
€ 1,5517*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2517*
€ 1,5617*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,1688*
€ 2,0788*
16 Tage
668
1
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 2,32*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0813*
€ 2,5813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5617*
€ 1,85842
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2517*
€ 1,48952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 156,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.