| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708418 Herst.-Nr.: 9229243 EAN/GTIN: 4023149098536 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschrauben • Für 2-bahniges Laufprofil zur nicht sichtbaren Befestigung im Schraubkanal • Stahl verzinkt • Pro Profilset ist ein Schraubenset einzusetzen Set besteht aus: • 26 Stück Schrauben Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9229243 | Abmessung: | Ø4 x 31 mm | Bodendicke: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 9229243 | Herstellername: | Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschraube, Beschlag, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Schiebetürbeschläge, Schraube |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,2517* | € 1,5817* | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2101* | € 1,5817* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,2004* | € 2,3009* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0813* | € 2,6113* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|