Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUPRO Modulgerüst 2,89 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUPRO Modulgerüst 2,89 m
ALUPRO Modulgerüst 2,89 m
ALUPRO Modulgerüst 2,89 m
ALUPRO Modulgerüst 2,89 m
Artikel-Nr.:
     4012-709754
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     7089403
EAN/GTIN:
     4019502343047
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Modulgerüst ALUPRO concept, klappbar

• Aluminium • Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Große Arbeitsfläche durch 0,72 m Rahmenteilbreite • 4 Lenkrollen, bremsbar • Zulässige Belastung 200 kg/m², Gerüstgruppe 3 Lieferung: Inklusive Aufbau- und Gebrauchsan- weisung. Hinweis: Das leichte Fahrgerüst ist flexibel einsetzbar und hat kompakte Lager- und Transportmaße.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Modul 1
Rahmenteilbreite ca.:
0,72 m
Bühnenlänge ca.:
1,58 m
Reichhöhe ca.:
1,83 m
Gerüsthöhe ca.:
1,83 m
Standhöhe ca.:
0,89 m
Gewicht ca.:
23,5 kg
Herstellerartikelnummer:
7089403
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,36*
€ 464,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 414,36*
€ 502,01*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 451,71*
€ 511,93*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 451,06*
€ 512,80*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 444,48*
€ 516,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,93*
€ 609,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,79*
€ 601,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,81*
€ 565,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,71*
€ 537,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.