Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Artikel-Nr.:
     4012-710451
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9149262
EAN/GTIN:
     4023149503795
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Seitenteile für Schubladen
seitenteile für schubladen
ArciTech Set Zarge, Höhe 94 mm

Set besteht aus:

• 1 Stück Zarge, links und rechts
• 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge zum Einschlagen
• 2 Stück Abdeckkappen, Kunststoff anthrazit mit Hettich Logo
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9149262
Oberfläche:
Stahl pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Höhe:
94 mm
Nennlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
9149262
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Flexible, Möbelbeschläge, Schubkasten, Schubkastensystem, Schubkastensysteme, Sets, Zarge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 13,1627*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,7548*
€ 13,3748*
8 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 10,2374*
€ 15,1774*
16 Tage
434
1
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 17,15*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 15,06*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,3748*
€ 15,91601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7548*
€ 12,79821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.337,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9122992
ab € 14,9729*
Zubehör
Hettich
9122975
ab € 8,3373*
Zubehör
Hettich
9122980
ab € 12,3758*
Zubehör
Hettich
9122885
ab € 15,1602*
Zubehör
Hettich
9122887
ab € 18,574*
Zubehör
Hettich
9122865
ab € 27,4303*
Zubehör
Hettich
9122866
ab € 31,6466*
Zubehör
Hettich
9122858
ab € 13,7385*
Zubehör
Hettich
9122859
ab € 15,6315*
Zubehör
Hettich
9122860
ab € 16,688*
Zubehör
Hettich
9122861
ab € 17,6547*
Zubehör
Hettich
9122862
ab € 19,5877*
Zubehör
Hettich
9122863
ab € 23,5841*
Zubehör
Hettich
9122864
ab € 25,5272*
Zubehör
Hettich
9122886
ab € 17,3895*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.