Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Schubkastenzarge,9149262,300mm,weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710451
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9149262
EAN/GTIN:
     4023149503795
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Seitenteile für Schubladen
seitenteile für schubladen
ArciTech Set Zarge, Höhe 94 mm

Set besteht aus:

• 1 Stück Zarge, links und rechts
• 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge zum Einschlagen
• 2 Stück Abdeckkappen, Kunststoff anthrazit mit Hettich Logo
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9149262
Oberfläche:
Stahl pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Höhe:
94 mm
Nennlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
9149262
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Flexible, Möbelbeschläge, Schubkasten, Schubkastensystem, Schubkastensysteme, Sets, Zarge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,0627*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,7748*
€ 13,3248*
13 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 10,5388*
€ 15,9082*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 21,41*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 14,9574*
€ 21,7067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,0627*
€ 15,54461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,0014*
€ 15,47167
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,9812*
€ 15,44763
pro Stück
ab 800 Stück
€ 12,9802*
€ 15,44644
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.306,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9122992
ab € 18,869*
Zubehör
Hettich
9122975
ab € 8,4384*
Zubehör
Hettich
9122980
ab € 12,615*
Zubehör
Hettich
9122885
ab € 286,8951*
Zubehör
Hettich
9122887
ab € 352,2591*
Zubehör
Hettich
9122865
ab € 28,2646*
Zubehör
Hettich
9122866
ab € 32,5312*
Zubehör
Hettich
9122858
ab € 14,1368*
Zubehör
Hettich
9122859
ab € 16,155*
Zubehör
Hettich
9122860
ab € 17,1591*
Zubehör
Hettich
9122861
ab € 18,1633*
Zubehör
Hettich
9122862
ab € 20,1314*
Zubehör
Hettich
9122863
ab € 24,3282*
Zubehör
Hettich
9122864
ab € 26,2863*
Zubehör
Hettich
9122886
ab € 17,9122*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.