Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Rot
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Rot
Artikel-Nr.:
     4012-710648
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150931
EAN/GTIN:
     4053569778671
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE 120 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung

"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
482 mm
Tiefe:
552 mm
Höhe:
993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Herstellerartikelnummer:
1150931
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
€ 35,99*
ab € 69,10*
€ 92,59*
Lager 4012
58
€ 5,90*
ab € 73,05*
€ 97,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,59*
€ 101,40*
2 Tage
58
€ 4,95*
ab € 76,65*
€ 102,80*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 103,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.