Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-711040 Herst.-Nr.: 4703A/7016 EAN/GTIN: 4017976247038 |
| |
|
| | |
| Muldenkipper, RAL 7016 anthrazitgrau
Robuste Bauart Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech. Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Sichere Bedienung Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung. Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3. Entleerung Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst. TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rollenlager. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ablasshahn | Inhalt: | 600 l | Tragkraft: | 750 kg | Kastemaße LxBxH: | 1321x794x735 mm | Außenmaße LxBxH: | 1458x855x1099 mm | Schüttkantenhöhe: | 843 mm | Gewicht: | 95 kg | Staplertaschenmaß A/B/C/D: | 194/327/727/72 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 704,06* | € 762,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,79* | € 762,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 699,99* | € 762,63* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,64* | € 777,14* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,88* | € 786,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|