Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 110mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 110mm Hesse
Arbeitsschere 110mm Hesse
Artikel-Nr.:
     4012-711318
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480532
EAN/GTIN:
     4030884805329
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeitsschere, Glattschiff, runde Griffaugen

Ausführung: Robuste, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoff-Hüllen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,56*
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 6,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 6,10*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 6,12*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.