| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-711318 Herst.-Nr.: 480532 EAN/GTIN: 4030884805329 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschere, Glattschiff, runde Griffaugen Ausführung: Robuste, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoff-Hüllen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 110 mm | Schneidenlänge: | 45 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, 70930110, Arbeitsschere 110mm Hesse |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,63* | € 5,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,74* | € 6,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 6,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|